菅波電線
菅波電線の 内装商品
菅波電線の 番線・針金(ワイヤー)
菅波電線の 銅線
裸軟銅線
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
線径(Φmm)
1.2
全長(m)
99.5
注文コード
58763153
品番
1.2mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
線径・全長・公称断面積
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
99.5
引張荷重(N)
507.8以上
引張強度(MPa)
449以上
概算質量(kg/km)
10.05
種別
単線
伸び(%)
0.53以上
線径(Φmm)
1.2
導体抵抗(Ω/km)
15.88
導電率
96.0%
RoHS指令(10物質対応)
対応