菅波電線
菅波電線の 内装商品
菅波電線の 番線・針金(ワイヤー)
菅波電線の 銅線
裸軟銅線
(2件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
線径(Φmm)
3.2
全長(m)
14
注文コード
58763171
品番
3.2mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
線径・全長・公称断面積
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
産業機械用ケーブル
全長(m)
14
引張荷重(N)
3434以上
引張強度(MPa)
427以上
概算質量(kg/km)
71.49
種別
単線
伸び(%)
1.01以上
線径(Φmm)
3.2
導体抵抗(Ω/km)
2.210
導電率
97.0%
RoHS指令(10物質対応)
対応