GB 耐熱電線 ガラス編組電線 石川特殊電線 58763205 GB 耐熱電線 ガラス編組電線 石川特殊電線 58763205

耐熱電線 ガラス編組電線

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 公称断面積(mm2)8.00 注文コード58763205 品番GB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は公称断面積・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ガラス繊維は高温絶縁材料として知られ、耐熱性、電気絶縁性等に勝れますが、吸湿性を持ちますので、シリコーンワニス等を表面に塗布焼付してあります。

種類難燃ケーブル 導体外径(Φmm)3.7 全長(m)10 公称断面積(mm2)8.00 厚さ(mm)(ガラス糸2重横巻)0.25、(ガラス糸1重編組)0.40 仕上外径(Φmm)5.0 試験電圧(V/1分)1000 耐熱温度(℃)-20〜180 導体構成(本/mm)50/0.45 導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.450 用途電熱器等の熱発生部の口出線又は高温機器の配線材料。 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58763187
2023-07-31
用途:
生産準備、 機械のメンテナンス時等
淀川プレシジョン株式会社 様

製品のラインナップに芯線の細いタイプも用意して欲しい

MonotaROからの回答

この度はモノタロウをご利用いただき、また貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございます。いただいたご意見を検討し、改善に努めさせていただきます。今後ともモノタロウをよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする