配線カバー モール 接続ユニット ストレート 【 壁用 フラットモール LD-GAF1MBR 専用 】

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58763261 品番LD-GAFJ1MBR
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

フラットモールの蓋の上からかぶせるだけ。配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモール(LD-GAF1MBR)用のジョイントパーツ(ストレート)。

用途
配線の際のケーブルを保護し、すっきりと収納できるフラットモールのジョイントパーツ(ストレート)です。
フラットモール長さ1m幅16mm用(LD-GAF1MBR用)です。
フラットモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられるので、モールの蓋と基台をズラす必要がありません。
※モールの蓋の上からはめ込み、モールテープ又は接着剤で固定してください。
強度の高いPVC製で、ケーブルを断線などから保護します。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
対応製品LD-GAF1MBR 材質PVC ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×25×11.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする