※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600V FEP 耐熱電線 イデフロン電線(ふっ素樹脂FEP絶縁電線) 石川特殊電線 58763345 600V FEP 耐熱電線 イデフロン電線(ふっ素樹脂FEP絶縁電線) 石川特殊電線 58763345

耐熱電線 イデフロン電線(ふっ素樹脂FEP絶縁電線)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 58763345 品番 600V FEP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

導体(スズメッキ軟銅線、ニッケルメッキ軟銅線、銀メッキ軟銅線)にイデフロンFEPを押出被覆した、比較的柔軟性のある耐熱、耐寒、不燃電線です。
化学薬品に不活性であり、機械的強度も強いです。

種類難燃ケーブル 導体外径(Φmm)1.1 全長(m)100 引張強度(MPa)(絶縁体)10以上 公称断面積(mm2)0.75 仕上外径(Φmm)1.9 試験電圧1500(V/0.15秒)以上 伸び(%)(絶縁体)200以上 絶縁体厚さ(mm)0.4 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)2500 耐熱温度(℃)-180〜200 導体構成(本/mm)30/0.18 用途工業用ケーブル、制御用ケーブル、通信機器内部配線、耐熱電線等 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする