田中電線
田中電線の 電線/ケーブル
田中電線の 汎用ケーブル
田中電線の KV
KV 通信機器用ビニル電線
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
導体公称断面積(mm
2
)
0.75
色
青
注文コード
58763485
品番
KV 0.75sq
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
導体公称断面積・色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
1.1
全長(m)
200
色
青
概算質量(kg/km)
10.5
仕上外径(Φmm)
2.1
絶縁体厚さ(mm)
0.5
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5以上
導体公称断面積(mm
2
)
0.75
導体構成(本/mm)
30/0.18
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
24.4以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表