タブレットケース スリーブケース 衝撃吸収 撥水 オープンポケット付 タッチペン収納

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58763550 品番TB-11ZSBIBLBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

低反発ウェーブカットウレタンフォームが、しっかりと衝撃を吸収!大切なタブレットを衝撃から守る”ZEROSHOCK”タブレット汎用インナーケースです。本体内側には、タッチペンを挿して固定できる収納バンド付き。持ち運びの際にもかさばらない、スリムタイプです。

用途
大切なタブレットを衝撃から守る”ZEROSHOCK”タブレット汎用インナーケースです。
ウェーブ形状の低反発ポリウレタンが効果的に衝撃を吸収し、タブレットをしっかり保護します。
タッチペンを挿して固定できる収納バンド付き。使いたいときにサッと取り出せます。
タブレットの出し入れ時に傷が付きにくい、起毛素材を本体内装に採用しています。
タブレット専用薄型キーボードを装着したまま収納可能です。
名前を書き込めるタグ付きで、紛失や取り違えを防げます。
本体背面には、書類やメモなど薄手のアイテムを収納できる便利なオープンポケットを備えています。
厚みを抑えたスリム設計により、スマートに持ち運べます。
表面生地は、マットな質感で落ち着いた風合いの樹脂コーティング素材を採用。水や汚れが染み込みにくく、汚れてもサッと拭き取れます。
L字型のダブルファスナーで大きく開くため、物の出し入れがしやすいです。
スムーズな開閉と、つまみやすさを両立したオリジナル樹脂引手を採用しています。
11インチまでのタブレットを収納可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質表地:ポリエステル(PUコート)、裏地:ポリウレタン ブラック 質量(g)230 対応機種〜11インチまでのタブレット 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×20×288 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×17×255

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする