※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
田中電線
田中電線の 電線/ケーブル
田中電線の 汎用ケーブル
田中電線の KIV
KIV 電気機器用ビニル絶縁電線
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
58763555
品番
KIV 0.75sq
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
種類
産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)
1.1
全長(m)
200
色
青
許容電流(A)
(空中一条配線30℃)13
厚さ(mm)
(ビニル)0.8
仕上外径(Φmm)
2.7
耐電圧(V)
(水中)1500
導体公称断面積(mm
2
)
0.75
導体構成(本/mm)
30/0.18
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
(TA)25.8以下、(AC)24.4以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表