※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MVVS(CHC) コンピューター装置間接続ケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 58763582 品番 MVVS(CHC) 0.75SQx2C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。
不良低減、作業者の負担軽減で、作業スピードアップ、コストダウン貢献します。配線時の外観も色鮮やかで美しく、品質のより一層の向上に寄与します。

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.1 全長(m)20 シース厚(mm)0.8 概算質量(kg/km)53 許容電流(A)7 仕上外径(Φmm)6.4 絶縁体外径(mm)2.1 絶縁体厚さ(mm)0.5 導体構成(本/mm)30/0.18 導体断面積(mm2)0.75 用途コンピュータ及び関連機器の装置間等の信号伝送に適しています。なお、4心以下はマイクロホン用ビニルコード(MVVS)としてご利用いただけます。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする