ふさかけ Fタイプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード58764356 品番フサカケ F02 シルバ- 【100個入】
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。

付属品マルサラ全ネジ3.0×16 材質亜鉛 シルバー 種類Fタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)14×60×21 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
賃貸マンションの改装
不動産業

築17年のマンションの退去時に交換、17年間で建築当初から付いていた同商品は錆が出て斑点が出ていましたが、交換後は新築と変わらず光っており築17年のマンションとは感じれなく新しい入居者の方からも好評でした。部屋からすればごく一部の事ですが小さな所を改装することによりいつまでも新築マンションと同程度の家賃改定でも居住者からは不満が出ないしマンションの評価も高く保つことができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする