TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
ふさかけ ウィーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
色
Mホワイト
注文コード
58764365
品番
フサカケ ウイ-ン M ホワイト 【30個入】
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。
付属品
マルサラ全ネジ3.0×25
材質
亜鉛
色
Mホワイト
種類
ウィーン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
16×79×30
RoHS指令(10物質対応)
対応