TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
ふさかけ ウィーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
色
Sホワイト
注文コード
58764390
品番
フサカケ ウイ-ン S ホワイト 【50個入】
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。
付属品
マルサラ全ネジ3.0×25
材質
亜鉛
色
Sホワイト
種類
ウィーン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
14×60×27
RoHS指令(10物質対応)
対応