TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
ふさかけ ストーク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
色
ブラウン
注文コード
58764451
品番
フサカケ スト-ク 03 ブラウン 【50個入】
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。
材質
ABS樹脂、有機系抗菌剤入
色
ブラウン
タイプ
接着タイプ
種類
ストーク
寸法(幅W×奥行D)(mm)
22×18
RoHS指令(10物質対応)
対応