TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
ふさかけ デュオ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
58764460
品番
フサカケ デユオ ホワイト 【20個入】
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。
付属品
石膏クギ、サラ全ネジ3.0×16
材質
ABS樹脂・ナイロン
色
ホワイト
種類
デュオ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
16×54×29
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※下地のない場所では石膏クギをご使用下さい