TOSO
TOSOの 内装商品
TOSOの レール
TOSOの カーテンレール
ふさかけ フィール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
材質
ABS樹脂、木粉入
色
ミディアムウッド
注文コード
58764469
品番
フサカケ フイ-ル Mウツド 【30個入】
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
材質・色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。
材質
ABS樹脂、木粉入
色
ミディアムウッド
タイプ
接着タイプ
種類
フィール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18×62×21
RoHS指令(10物質対応)
対応