FKEV-SB 0.3SQx3P FKEV-SB 計装用ケーブル 富士電線工業 58764955 FKEV-SB 0.3SQx3P FKEV-SB 計装用ケーブル 富士電線工業 58764955 FKEV-SB 0.3SQx3P FKEV-SB 計装用ケーブル 富士電線工業 58764955

FKEV-SB 計装用ケーブル

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 58764955 品番 FKEV-SB 0.3SQx3P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

耐油・耐熱・難燃・非移行・耐ノイズ・作業性に優れています。

用途
FA、OA機器の内部電子配線及び接続に計測機器をはじめ、幅広い用途で使用できます。
インターフェース、RS422、RS485に使用可能です。
種類制御・計装ケーブル 対数(P)3 導体外径(Φmm)0.7 全長(m)10 シース厚(mm)1 材質(テープ)アルミラミネートテープ(AL/PET) 仕上外径(Φmm)7.5 絶縁体外径(mm)1.3 絶縁体厚さ(mm)0.3 導体公称断面積(mm2)0.3 導体構成(本/mm)12/0.18 質量(kg)70/km RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※100Vの回路でご使用ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58764964
2021-02-17
用途:
野外での配線

野外で使用する目的で購入しました。丈夫でしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする