富士電線工業
富士電線工業の 電線/ケーブル
富士電線工業の FA用ケーブル
富士電線工業の 固定用ケーブル
FKEV-SB 計装用ケーブル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
58764973
品番
FKEV-SB 0.3SQx5P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
耐油・耐熱・難燃・非移行・耐ノイズ・作業性に優れています。
用途
FA、OA機器の内部電子配線及び接続に計測機器をはじめ、幅広い用途で使用できます。
インターフェース、RS422、RS485に使用可能です。
種類
制御・計装ケーブル
対数(P)
5
導体外径(Φmm)
0.7
全長(m)
10
シース厚(mm)
1.1
材質(テープ)
アルミラミネートテープ(AL/PET)
仕上外径(Φmm)
9
絶縁体外径(mm)
1.3
絶縁体厚さ(mm)
0.3
導体公称断面積(mm
2
)
0.3
導体構成(本/mm)
12/0.18
質量(kg)
105/km
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※100Vの回路でご使用ください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表