富士電線工業
富士電線工業の 電線/ケーブル
富士電線工業の FA用ケーブル
富士電線工業の 固定用ケーブル
FKEV-SB 計装用ケーブル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
導体公称断面積(mm
2
)
1.25
対数(P)
20
注文コード
58765287
品番
FKEV-SB 1.25SQx20P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
導体公称断面積・対数
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
耐油・耐熱・難燃・非移行・耐ノイズ・作業性に優れています。
用途
FA、OA機器の内部電子配線及び接続に計測機器をはじめ、幅広い用途で使用できます。
インターフェース、RS422、RS485に使用可能です。
種類
制御・計装ケーブル
対数(P)
20
導体外径(Φmm)
1.35
全長(m)
10
シース厚(mm)
1.7
材質(テープ)
アルミラミネートテープ(AL/PET)
仕上外径(Φmm)
27
絶縁体外径(mm)
2.55
絶縁体厚さ(mm)
0.6
導体公称断面積(mm
2
)
1.25
導体構成(本/mm)
7/0.45
質量(kg)
875/km
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※100Vの回路でご使用ください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表