画像準備中

光データ伝送装置

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可 59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●SEMI E84、準拠、Dsub-25pin、コネクタ:なし●モード設定(送/受信待機):送/受信待機 切替式●光軸の方向:ヘッドオン 注文コード58765449 品番DMS-GB1-Z02
参考基準価格(税別)¥24,960 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。
光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。

仕様●SEMI E84、準拠、Dsub-25pin、コネクタ:なし●モード設定(送/受信待機):送/受信待機 切替式●光軸の方向:ヘッドオン ケーブル長(m)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする