画像準備中

光データ伝送装置

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●SEMI E84、準拠、Dsub-25pin、コネクタ:付き(ミリネジ)●モード設定(送/受信待機):送/受信待機 切替式●光軸の方向:サイドオン 注文コード58765485 品番DMS-HB1-Z06
参考基準価格(税別)¥27,840 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

8BIT、4BITパラレルI/Oインターフェースの伝送装置です。
光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。
半導体製造装置規格SEMI E84に対応しています。

仕様●SEMI E84、準拠、Dsub-25pin、コネクタ:付き(ミリネジ)●モード設定(送/受信待機):送/受信待機 切替式●光軸の方向:サイドオン ケーブル長(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする