仕様受光レベル出力:0〜5V(受光量に比例)
質量(g)約500
保護構造IP60(IEC規格)、特殊仕様品でIP64まで対応可能
材質(ケース)ABS樹脂
接続コネクタ式(25ピンDサブコネクタ)ただし電源はM3ねじ端子
周波数変調:送信6.0MHz、受信5.5MHz
電源電圧(V)AC100(使用電圧範囲AC85〜110、50/60Hz
消費電流(mA)40
インターフェース入出力:RS-232C/RS-422
使用温湿度範囲-10℃〜+50℃、85%RH以下(ただし氷結のないこと)
使用周囲照度(Lx)20000以下(太陽光、白熱光とも)
指向角(°)±1
警報出力フォトカプラ(35V、50mA)、受光レベル余裕度1.5倍以上でON、以下でOFF
表示灯電源、キャリア検出、データ入力、データ出力、受光レベル余裕度の各表示灯(いずれも赤色LED)、【POW(電源表示灯)】電源ON時点灯、【CD(キャリア検出表示灯)】受光時点灯/受光レベル余裕度=1、【SD(データ入力表示灯)】送信データ入力時点灯、【RD(データ出力表示灯)】受信データ出力時点灯、【L1(受光レベル表示灯)】余裕度1.5倍で点灯、【L2(受光レベル表示灯)】余裕度2倍で点灯、【L3(受光レベル表示灯)】余裕度2.5倍で点灯
伝送方法全二重双方向伝送
伝送速度DC〜19.2kbps
伝送距離(m)200
変調方式FSK変調