※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動制御装置用ケーブル VCTF(EMT・ACS)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 芯数(C)50 導体断面積(mm2)0.75 全長(m)20 注文コード58766075 品番VCTF(EMT・ACS) 0.75SQx50C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は芯数・導体断面積・全長など104種類から選べます 他の種類を見る

全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。

用途
測定機器やコンピュータ等の入出力装置間の信号伝送に。
2〜4心(VCTF)は屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源供給用に適しています。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)50 導体外径(Φmm)1.1 全長(m)20 シース厚(mm)1.4 概算質量(kg/km)740 許容電流(A)3 仕上外径(Φmm)22.4 絶縁体外径(mm)2.3 絶縁体厚さ(mm)0.6 導体構成(本/mm)30/0.18 導体断面積(mm2)0.75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする