仕様伝送エリア:距離0.5mにて±0.4m質量(g)約280種類【パラレルタイプ】4BITタイプ保護構造IP64(IEC規格)出力NPNオープンコレクタ出力(DC30V・50mA、残留電圧1.8V以下)材質(ケース)ポリカーボネート接続ケーブル引出し式(0.2mm2 15芯 シールド線2m長)入力接点または無接点オープンコレクタ入力(ON電流2.5mA以上、OFF電流1mA以下、動作スレッショルド電流1.5~2mA)検定規格パリティチェック電源電圧(V)DC10~30(使用電圧範囲)消費電流(mA)100以下使用温湿度範囲-10~+50℃ 85%RH以下 ただし氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)4000以下(白熱ランプ)投光素子近赤外発光ダイオード耐振動複振幅1.5mm 10~30Hz X、Y、Z各方向 各2時間受光素子フォトダイオード伝送方法半二重双方向伝送伝送距離(m)0~0.5耐衝撃500m/s2 X、Y、Z各方向 各10回伝送容量入力4BIT/出力4BIT伝送時間(ms)40変調方式パルス変調