測距式クレーン接近警報装置

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58766709 品番KRG-11
参考基準価格(税別)¥103,400 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

最大検出距離10mのクレーン接近警報装置。
反射板との距離を測定し、設定した距離になると出力します。
天井クレーンなどの衝突事故の災害対策に使用します。
2段設定出力。

仕様●設定:VR1・・・OUT1用ボリューム、VR2・・・OUT2用ボリューム●絶縁抵抗・耐電圧:100MΩ(電源-接点間)、AC1,500V 1分間(電源-接点間) オプション反射板(KRG・PD用反射板、RRP-KRG10) 質量(g)約396(ケーブル1mとプラケット含む) 保護構造IP40(IEC規格) 出力距離設定出力(OUT1,2)・・・接点出力(抵抗 荷時AC240V 連続1A) 出力論理はディップスイッチにより設定 /警報出力(OUT3)・・・接点出力(抵抗 荷時AC240V 連続1A) 通常・・・OPEN、ALARM表示灯点等時・・・CLOSE /故障出力(OUT4)・・・接点出力(抵抗 荷時AC240V 連続1A) 通常・・・CLOSE、投光または受光回路異常時・・・OPEN 消費電力3.0VA以下(AC100V時)、6.0VA以下(AC200V時) 繰返し精度(mm)±100 材質(ケース)本体/ABS樹脂、表示部/アクリル 接続ケーブル引出し式 10芯キャブタイヤケーブル1m 電源電圧(V)AC100〜240(電圧変動率±10%以内) 50/60Hz共用 応答時間70ms以下 使用温湿度範囲-10〜+50℃、85%RH以下(但し、結露・凍結のないこと) 検出物体専用反射板(指定品)×1枚 ※検出範囲外(10m以上)でも反射率の高い物体の影響を受ける場合があります。光軸方向に他の反射板などを設置しないでください。 検出距離(m)0.4〜10 使用周囲照度(Lx)ハロゲン・水銀灯/10000以下、蛍光灯/6000以下(最大照度) 表示灯【赤】LEVEL(5点)・・・受光量に応じて点灯 /OUT1,2・・・それぞれの設定距離内で点灯 /FAULT・・・投光または受光回路異常で点灯 /ALARM・・・LEVEL表示灯が1点以上3点以内の点灯範囲で点灯 /POWER・・・電源投入時に点灯 耐振動周波数/10〜55Hz、複振幅/1.5mm X・Y・Z方向 各2時間 耐衝撃490m/s2(50G) X・Y・Z方向 各2時間 応差(mm)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする