光式距離センサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58766910 品番PD-10M
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

距離センサ。
専用反射板で距離10m、距離に応じたアナログ出力と距離設定出力付、有軌道の移動台車間の位置制御及び衝突防止に活用できます。

仕様絶対精度:±200mm 質量(g)センサ/約200、反射板RRP-100/約65 消費電力(W)3以下 出力【距離アナログ出力】0→10V(出力インピーダンス100Ω) 【警報出力】NPNオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下)通常「ON」、検出エリア外・受光レベル規定値以下で「OFF」 【コンパレータ出力(OUT 1,2)】NPNオープンコレクタ出力(DC30V、50mA以下) 検出距離以内の時、出力OFF 繰返し精度(mm)±100 接続ケーブル線引出し式(1m長) 入力接点入力または無接点入力、-VIN(0V)に短絡にて発光停止(警報表示灯点灯) 電源電圧(V)DC24(+10%、-10%、リップル10%以下) 応答時間50ms以下 ※電源投入後200msは計測しません。 分解能(mm)40 使用温湿度範囲-10〜+50℃、85%RH以下(但し氷結・結露しないこと) 検出物体Φ100mmプラスチック回帰反射板(指定品)※反射シートでの対応も可能。別途お問い合せください。 検出距離(m)0.2〜10(指定反射板使用時) 使用周囲照度(Lx)ハロゲン・水銀灯/10000以下、蛍光灯/6000以下 指向角(°)±2.5 表示灯【電源表示灯(緑色LED)】電源投入時点灯、【警報出力表示灯(赤色LED)】警報出力「OFF」にて点灯、【制御出力表示灯(黄色LED)】検出距離以内で点灯 耐振動10〜55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 各2時間 耐衝撃490m/s2 X、Y、Z各方向 各10回 ケースポリカーボネート 応差(mm)300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする