※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1巻
芯数(C)16
導体断面積(mm2)2
全長(m)100
注文コード58767012
品番VCTF(EMT・ACS) 2SQx16C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は芯数・導体断面積・全長など104種類から選べます
他の種類を見る
全ての線心を色別にしており、その識別には「埋込ラインマーク」を施しています。色が薄くなったり途切れたりすることがなく、確実な配線が可能です。