測域センサ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58767795 品番UST-30LX-X01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

距離30m、270°の範囲をデータ出力するレーザスキャナ(LiDAR)。
USTシリーズの最上位機種。電源ケーブルとEthernetケーブルがコネクタタイプ。
小型、軽量で耐環境性も高く、屋外でも対応可能。
AGV(無人搬送台車)やロボットなどの環境認識(SLAM)用途で工場や物流の効率化、稼働率の向上が可能。
ROS対応。

仕様検出距離及び検出体:【検出保証値】0.05m〜30m※(反射率90%白ケント紙)、 0.05m〜12m※ (反射率10%黒紙) ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙/0.05m〜25m、反射率10%黒紙/0.05m〜8m 【最大検出距離】60m(出力限界値) 【最小検出物】180mm(10m)、350mm(20m)、520mm(30m) 材質光学窓/ポリカーボネイト、本体/アルミ 質量(g)130 (ケーブル除く) 保護構造IP67 消費電力(W)3.6以下(定常時) 出力故障出力・同期出力 フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX. 角度(°)走査:270 精度(mm)測距:±40※ ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m〜25m、反射率10%黒紙:0.05m〜8m 繰返し精度(mm)σ< 20※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m〜25m、反射率10%黒紙:0.05m〜8m 分解能0.25度/0.125度※ ※LXSettingTool により高分解能モードに切り替えることができます。(初期値:0.25 度) 製品コードUUST2★★ 以降(firmware versiON/4.0.0 以降) の製品で対応しています。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ) 電源電圧(V)3 光源半導体レーザ(波長 905nm) FDAレーザ安全クラス1 時間走査:25ms (モータ回転数 2400rpm) 消費電流(mA)Typ.150以下(DC24V) 但し、起動時に突入電流約450必要 ※電流容量に十分な余裕を持った電源をご使用ください。 インターフェースEthernet 100BASE-TX 絶縁抵抗(MΩ)10DC500Vメガー 使用温湿度範囲-30℃ 〜 +50℃※ 85%RH以下 (但し、結露、凍結がない事) ※起動温度は-10℃〜+50℃になります。 寿命常温使用にて5年(モータ寿命) 保存温湿度範囲-30℃ 〜 +70℃ 85%RH以下(結露、凍結がない事) EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、 EN55011:2009 + A1:2010 (EMS)EN61326-1:2013、 EN61000-4-2:2009、 EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、 EN61000-4-4:2012、 EN61000-4-6:2009、 EN61000-4-8:2010 使用周囲照度(Lx)100000 以下※ ※太陽光など強い外乱光の直射時は検出が保障できません。西日などが入らないよう 配慮願います。 表示灯【電源表示灯(青)】正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅 耐振動10〜55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向 各2時間、 55〜200Hz 98m/s2(10G) スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間 起動時間(秒)10以内 (但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。) 耐衝撃196m/s2(20G) X.Y.Z方向 各10回 測定分解能1mm単位

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする