測域センサ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58767881 品番UXM-30LN-PW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

距離30m、190°の範囲を自由なエリア設定で物体検出する屋外用レーザスキャナ(LiDAR)。
雨、霧などの屋外フィルタ搭載、屋外用搬送車やクレーンなどの障害物検知、屋外の侵入検知などの用途に。
角度分解能が0.25°と粗くなっています。

仕様●測距原理:Time of Flight方式(パルス式)●測距範囲:0.1〜30m※ (黒10%反射物500mm□) ※環境の影響は実機での確認をお願いします。【最大検出距離】100m(出力限界値) 【角度】190° 質量(g)約1100(ケーブル含む) 保護構造IP67(IEC規格) 精度(mm)測距:周囲照度 3000lx以下 /±50 1 (黒10% 10m、白ケント紙 30m)、 周囲照度 100000lx以下/±100 1 (黒10% 10m、白ケント紙 30m)※2 ※1 環境の影響は実機での確認をお願いします。 材質(ケース)ケース前面部/ポリカーボネート,ケース背面部/アルミ 接続ケーブル引出し式2m※ ※USBケーブル(UZ00023)を別売にてご用意しておりますので、詳細はお問い合わせください。 入力エリア入力1・2・3・4(全16パターン) 分解能ステップ角 0.25°(360°/1,440分割) 騒音値(dB)25以下(300mmにて) 電源電圧(V)DC10〜30 光源半導体レーザ λ=905nm(レーザ安全クラス1) 応答時間出力:100ms以下(スキャン速度50ms/1回転)注) 注)条件により異なります。 時間走査:50ms/scan(モータ回転数1,200rpm) 消費電流(mA)【定常時】DC10/12V時 600以下、DC24V時 250以下 【起動時】DC10V 2A以下、DC12V 1.5A以下、DC24V 0.75A以下 インターフェースUSB2.0(Full Speed、12Mbps、エリア設定用)/ 故障出力、出力1・2・3(Nchオープンドレイン出力 DC30V 100mA以下)/ 出力1・2・3(エリア内検出で出力OFF)、故障出力(正常動作時出力ON) 使用温湿度範囲-10〜+50℃(保存時-25〜+75℃)、85%RH以下。但し、結露・氷結しないこと 検出物体5m/65mm、10m/130mm、30m/400mm(いずれも距離に対して最小の検出物) 表示灯【電源表示灯(緑)】電源ON時点灯。動作/故障【表示灯(橙)】検出時→点灯、故障時→点滅 耐振動複振幅1.5mm 10〜55Hz X、Y、Z各方向 各2時間 起動時間(秒)電源投入から30以内で動作(但し、起動状態によって越える場合があります) 絶縁抵抗10MΩ 耐衝撃196m/s2 X、Y、Z各方向 各10回

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする