ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58768306 品番 接地P付-VCTF 0.75SQ-3m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
種類電源コード 定格電圧(V)125 全長(m)3 芯数(C)3 定格電流(A)7 コードVCFT3×0.75mm2 導体外径(Φmm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)約 7.0
注意
※プラグと反対側は、切りっ放しになっております。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-10
用途:
電動工具用
都築工芸 様

電動工具の交換ケーブルとして購入しました。
しなやかで工具が使いやすく、耐久性もありそうで満足です。

2024-10-25
用途:
消費電力の少ない機器の電源用
有限会社モリ電子 様

使いやすい商品です。ただケーブル長が3mしか販売されていないようですが、使う場所が小さい盤の中なので1mに切って使っています。約2mの残骸がたくさん出ます。出来れば、2mぐらいの物も販売して頂けるとうれしいです。

対象商品:
58768306
2022-05-09
用途:
組立作業
製造業

他のサイトもさがしましたが、安価で取扱いがありとても助かりました。
ありがとうございました。

対象商品:
58768315
2022-02-20
用途:
照明増設用

ケーブルもプラグも問題なかった。ケーブルの施工性も問題無し。

対象商品:
58768315
2019-06-03
用途:
電気装置の電源ケーブル
製造業

ケーブルが柔らかく扱いやすかったが、長さがあと1〜2mあると良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
58768315
2017-03-09
用途:
パソコンデスクにコンセントの増設
ヤマテック 様 (建設業・工事業)

ケーブルの長さ色、コスパ共に良いと思います。お客様にも喜んで貰えました。

対象商品:
58768315
2016-02-05
用途:
自社製品の電源入力の処理
有限会社菊興計測器 様

もー少しソフォトで有れば最高なのですが!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする