YETIAN(いえてん)
YETIAN(いえてん)の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
HAMAGLO 人工皮革 大当て 背縫い
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
58769055
品番
H910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
天然を超える人工皮革。大当て仕様で丈夫なのに握りやすい!
用途
建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業
仕様
大当て
材質
人工皮革
サイズ
L
入数(双)
1
機能
柔軟性、速乾、耐久性
手囲い(cm)
26
注意
※火を扱う作業には使用できません。