UZUKAZEminiLEDファンシーリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58769141 品番 FCE-232NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

引き掛けシーリングでどなたでも簡単に取付られるシーリングファンライトです。小型ながらパワフルなファンが脱衣所、トイレ、キッチンなど熱がこもりやすい空間を快適にし、換気・空気循環を行います。
最大1200lmの昼光色の明るさを10段階で調光可能です。
ファンの角度は調節可能で、垂直に左右50°、水平に315°での手動調節ができ、狙った位置に送風と光を当たられます。風量は6段階調節可能です。

材質本体:樹脂、アルミ ナチュラル 消費電力(W)最大10.5 定格寿命(時間)40000 機能昼光色LEDリモコン操作10段階、ファン風量6段階調節メモリー機能(リモコン・壁スイッチ) 色温度(K)6500 光束(Lm)1200 直径×高さ(mm)200×180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする