※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN2〜)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)75 チューブ内径(Φmm)20 注文コード58769706 品番CG1BN20-75Z
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はストローク・チューブ内径など195種類から選べます 他の種類を見る

ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)75 作動方式複動片ロッド 取付支持形式基本形 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50〜1000 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0 使用流体空気 取付金具基本形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:575

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする