洗濯洗剤 柔軟剤配合 粉末タイプ

(8件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5kg) 注文コード 58769868 品番 -
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

制服や作業着などに付着するしつこい油汚れや皮脂汚れを、強力な洗浄力で除去します。酵素配合で、襟・袖・脇の汗ジミや臭いの原因もしっかり洗い流し、白さと清潔感を維持します。さらに、柔軟剤成分を配合しているため、これ1つでふんわりとした仕上がりに。柔軟剤を別途投入する手間が省けるため、洗濯の効率化・時短にも効果的です。

用途
綿、麻、合成繊維
<使用量の目安>
30L…40g (約スプーン0.9杯)
45L…60g (約スプーン1.2杯)
55L…73g (約スプーン1.5杯)
65L…88g (約スプーン1.8杯)
付属品計量スプーン(約50g) 成分界面活性剤(20% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、工程剤(硫酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩、けい酸塩、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、柔軟剤、分散剤、安定化剤、香料、蛍光増白剤、酵素 形状粉末 液性弱アルカリ性 商品タイプ業務用 販売区分業務用
化学物質等安全データシート(SDS):(1.2MB)
注意
※本来の用途以外では使用しないでください。※幼児の手の届くところには絶対に置かないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-01
用途:
自宅の衣類の洗濯
自動車・二輪車・自転車関連業

以前5kgを買って使用してコスパも良く、普通に汚れも落ちていたので10kgを購入しました。
洗剤には何も不満などはありませんが、今回到着時に箱を開けたところ、計量カップの尖ったところが袋に刺さっていたのか、ビニールの袋が裂けていて、段ボール箱の中に粉末が出ていました。
上からゴミ袋を被せて逆さまにして元のビニール袋ごと入れたので、周りも汚れず使用に差し支えもありませんが、何かビニールが破れない方法があるならば、改善して頂けたら有り難いです。
気に入ってるので、次回も購入します。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝え、袋の厚みをアップするよう改善をいたします

対象商品:
58769859
2026-02-17
用途:
タオル選択
有限会社G-star 様 (サービス業)

洗剤と柔軟剤を別々に使っていた頃は、忙しい日は洗濯機がフル稼働で出費も気になっていました。
でも今はこれひとつでOK。手間も減ってコストも大幅カット。もっと早く使えばよかったと思うくらい、お気に入りです。
リピート確定です。

2026-02-19
用途:
作業着洗いに使用。
森鋲螺製作所 様

最近は液体の洗剤が多いが、使い慣れているせいか粉末タイプの方が
使用量も判別しやすく、汚れもよく落ちているように思う。

2026-01-05
用途:
日常使用の服の洗濯

縦型洗濯機で使用しています。たまに溶けていないことがありますが、通常は汚れも落ちています。コスパが良いのが気に入っています。

2025-12-19
用途:
洗濯に利用
医療・福祉・介護関連業

洗濯に利用している。
液体洗剤より、汚れ落ちが良く、大変満足である。
柔軟剤も入っているため、手間が省けてとても良い。

対象商品:
58769868
2026-02-15
用途:
洗濯
建設業・工事業

届いたダンボールを開けると一緒に買った商品が粉まみれだった。袋が破れて洗剤が漏れ出したお陰で床の掃除が大変だった。返品するにも粉がこれ以上漏れないように箱をガムテープでぐるぐるまきにして補強する必要があり、なんて商品も手にはいらずこんな手間をかけさせられるのか。ひどい目に会いました。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。また、袋の厚みを厚くする様に指示をしておりますので次回以降は問題無い商品が届く様に改善致しました。

2026-01-16
用途:
作業服洗濯

作業服よごれがきついので泥等がよく落ちる粉末の洗剤を使っています。

2025-10-31
用途:
制服,タオル洗い
マリエンドリー 様 (サービス業)

香りもよくふんわり仕上がります
色々使いましたがこれが使いやすくオススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする