栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ヒンジ
栃木屋の フリーストップヒンジ
フリーストップヒンジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58769920
品番
TH-125-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
任意の角度で静止できるヒンジです。
用途
医療機器・音響機器・その他
使用温度範囲(℃)
+5〜+40
取付方向
シャフト水平状態
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
12
グリーン購入法
適合
関連資料:
(1.05MB)