モノタロウの 物品棚/収納用品
モノタロウの ツールボックス/ツールバッグ
モノタロウの 帆布製
角バッグ折りたたみ蓋付
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58770191
品番
-
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
使用しないときは、折りたためてコンパクトになります。内外ポケットで区分け収納、ショルダーベルト付きで運搬に便利なツールバッグです。
材質
本体:ポリエステル、
ベルト:ポリプロピレン
ポケット数
(外側)6ヶ所
(内側)6ヶ所
用途
工具などの収納に
付属品
ショルダーベルト
質量(kg)
1.8
色
ブラック×レッド
耐荷重(kg)
24
外寸法・幅(mm)
420
外寸法・高さ(mm)
80-347
外寸法・奥行(mm)
290
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
270×390×320
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。
※鋭利なものを入れると破れる恐れがありますので、ご注意ください。
※耐荷重以上の重量物を入れないでください。