11インチiPad (A16)/iPad (第10世代) 360度回転スタンド機能 背面クリアフラップケース オートスリープ機能 Apple Pencilホルダー付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58770735 品番 SSK-ITM2201GR
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

薄くて軽い、持ち運びに最適なフラップケース/360度回転構造で縦置き可能&2段階の角度調節が可能なスタンド機能/オートスリープ機能搭載/Apple Pencilホルダーつき(Apple Pencil Pro・USB-C対応)

適合機種iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代) 材質アクリル+PU グリーン 質量(g)309(本体)/313(パッケージ込) 本体質量(g)309 パッケージサイズ(mm)W195×H252×D16(本体)/W230×H262×D17(パッケージ込 機能360度回転構造で縦置き可能&2段階の角度調節が可能なスタンド機能 端末11インチiPad (A16)/iPad (第10世代) ホルダーApple Pencilホルダーつき(Apple Pencil Pro・USB-C対応) オートスリープ機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする