適合機種iPad mini 8.3inch (A17 Pro/第6世代)
材質アクリル+PU
色ブラック
質量(g)137(本体)/141(パッケージ込)
本体質量(g)137
パッケージサイズ(mm)W146×H200×D12(本体)/W155×H235×D14(パッケージ込)
機能縦横両対応&場面に応じて角度が選べるスタンド機能
端末iPad mini (A17 Pro/第6世代)
ホルダーApple Pencilホルダーつき(Apple Pencil Pro・USB-C・第2世代対応)
オートスリープ機能有