iPad mini (A17 Pro/第6世代) 縦横スタンド可能 背面クリアフラップケース オートスリープ機能 Apple Pencilホルダー付

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58770778 品番 SSK-ITMM2101PK
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

薄くて軽い、持ち運びに最適なフラップケース/縦横両対応&場面に応じて角度が選べるスタンド機能/オートスリープ機能搭載/Apple Pencilホルダーつき(Apple Pencil Pro・USB-C・第2世代対応)

適合機種iPad mini 8.3inch (A17 Pro/第6世代) 材質アクリル+PU ピンク 質量(g)137(本体)/141(パッケージ込) 本体質量(g)137 パッケージサイズ(mm)W146×H200×D12(本体)/W155×H235×D14(パッケージ込) 機能縦横両対応&場面に応じて角度が選べるスタンド機能 端末iPad mini (A17 Pro/第6世代) ホルダーApple Pencilホルダーつき(Apple Pencil Pro・USB-C・第2世代対応) オートスリープ機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする