Smart Stock
Smart Stockの スマホ/タブレット関連アクセサリ
Smart Stockの カバー・ケース・ポーチ
Smart Stockの タブレットケース
11インチiPad (A16)/iPad (第10世代) スタンド機能 背面ハーフクリアフラップケース オートスリープ機能
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58770830
品番
SSK-ITM2202NV
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
薄くて軽い、持ち運びに最適なフラップケース/動画視聴・タイピングに適した2段階の高さ調節が可能/オートスリープ機能搭載
適合機種
iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代)
材質
PC+PU
色
ネイビー
質量(g)
198(本体)/202(パッケージ込)
本体質量(g)
198
パッケージサイズ(mm)
W185×H252×D15(本体)/W200×H255×D16(パッケージ込)
機能
動画視聴・タイピングに適した2段階の高さ調節機能
端末
11インチiPad (A16)/iPad (第10世代)
オートスリープ機能
有