11インチiPad (A16)/iPad (第10世代) スタンド機能 背面ハーフクリアフラップケース オートスリープ機能

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58770857 品番 SSK-ITM2202GR
参考基準価格(税別)¥2,820 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

薄くて軽い、持ち運びに最適なフラップケース/動画視聴・タイピングに適した2段階の高さ調節が可能/オートスリープ機能搭載

適合機種iPad 11inch (A16)/iPad 10.9inch (第10世代) 材質PC+PU グリーン 質量(g)198(本体)/202(パッケージ込) 本体質量(g)198 パッケージサイズ(mm)W185×H252×D15(本体)/W200×H255×D16(パッケージ込) 機能動画視聴・タイピングに適した2段階の高さ調節機能 端末11インチiPad (A16)/iPad (第10世代) オートスリープ機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする