14.2インチ対応 PC・タブレット用スリーブケース はっ水生地使用 グレー 速乾性 出し入れ簡単

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58770875 品番SSK-PCSL01GY
11月4日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,470 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

14.2インチ対応 PC・タブレット用スリーブケース/速乾性/はっ水生地使用/開閉部分がマグネット式で出し入れ簡単

用途対応端末:iPad Pro 12.9インチ(第5世代)、iPad Pro 12.9インチ(第4世代)、Surface Pro(第5世代)(キーボード無し) 、Surface go(第1世代)(キーボード無し) 適合機種タブレット/PC(汎用) 材質PU グレー 質量(g)231(本体)/236(パッケージ込) 本体質量(g)231 パッケージサイズ(mm)W260×H365×D8 対応機種iPad Pro 12.9インチ(第5世代)、iPad Pro 12.9インチ(第4世代)、Surface Pro(第5世代)(キーボード無し)、Surface go(第1世代)(キーボード無し)、その他 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×7×362 対応インチサイズ14.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする