2本吊 ワイヤスリング

(4件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ワイヤー径(Φmm)6 注文コード58773447 品番2WR0.5TX1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はワイヤー径・長さなど14種類から選べます 他の種類を見る

高品質のリング・フックを使用しています。

有効長(m)1 使用荷重(t)0.5 用途建築・土木現場・工場内での荷物の吊り上げに使用。 種別2本吊 材質ロープ:スチール、芯:麻、スリーブ:アルミ 質量(kg)0.89 ワイヤー径(Φmm)6 ロープ径(Φmm)6 端末仕様フック付 安全率5倍
注意
※吊角度60度以内で使用荷重内でご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88153834
2022-04-15
用途:
金型の移動など
株式会社ワタナベ 様

大変しっかりしており安心感があります。
チェーンより扱いやすく感じます。

対象商品:
88153852
2019-12-06
用途:
ユニックでの吊り具
ハシモト商会 様 (運輸・通信業)

しっかりしていて安心です。吊り具自体の出来もまあまあきれいです。

対象商品:
88153834
2019-11-29
用途:
入出庫時

ドラム缶の積み下ろし作業時に使用しています。安くて丈夫なので現場から重宝されています。

対象商品:
88153852
2019-08-24
用途:
フレコンと鋼材の吊り上げ
渡辺農場 様

耐久性がどれ位か解らないが今の所問題なく使用している
良い製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする