※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

22354.5008 ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M8・12mm Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 58774041 22354.5008 ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M8・12mm Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 58774041 22354.5008 ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M8・12mm Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 58774041 22354.5008 ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M8・12mm Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 58774041 22354.5008 ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M8・12mm Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 58774041

ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M8・12mm

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58774041 品番22354.5008
参考基準価格(税別)¥44,787 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ステンレス鋼
この吊り具は、ワーク、治具、部材、容器などを手で運搬する際に広く使用することができます。
持上げ作業を素早く簡単に実行できる頑丈な吊り具には、ハンドルが付いています。持上げ作業の際には、ネジ山クランプ式リフティングピンをネジ穴に差し込みます。アイボルトとは異なり、時間のかかるネジの着脱作業は不要です。
耐食性・耐候性が高く、屋外での使用も可。ピン部には硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、高い強度。
この製品は 22354.5008 - ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付 / (d1: M8, l1: 12 mm) 製品グループの1モデルです

質量(g)194 寸法d1(mm)M8 寸法l1(mm)12 使用環境温度上限(℃)250 耐荷重(N)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする