X-Adventure 20型6段変速付折り畳み電動アシスト自転車 36V-8.5Ah ハイパワーモデル【オプション前カゴ取付済み/組立整備済み品※一部除く】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58774199 品番 TDN-246L-BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

NEW PELTECH 「X-シリーズ」。スタイリッシュな見た目が特徴のX型折り畳みフレームを採用。
パワフルなセンターモーター搭載モデル!持ち運びとパワーを両立した折り畳み電動アシスト自転車。
専用設計のフロントバスケット(オプション装備)が備わった特別パッケージ
直観的で力強い走りが楽しめるPELTECH初のセンター駆動方式モデル
拡張性が抜群で、通勤・通学からアウトドアまで幅広いライフスタイルに活躍
パワフルな走行性能
新開発の独自センターモーターシステムを搭載し、力強いアシストを実現。坂道やオフロードでも快適な走行をサポートします。
持ち運びやすい折りたたみ構造
コンパクトに折り畳める設計で、車載や保管がしやすく、アウトドアシーンにも最適。折り畳み式ペダルの採用でさらにコンパクトに!
安定感抜群の極太タイヤ(20×2.6inch)
悪路でもしっかりグリップし、クッション性が高く乗り心地も抜群!安全で快適な走行を提供します。
デザイン性と実用性の融合
シンプルかつ洗練されたデザインで、街乗りからアウトドアまで幅広いシーンに対応。両立スタンドを採用し実用性もしっかり確保。
USBポート付き操作パネル
独自デザインの操作パネルスマートフォンやその他のデバイスの充電が可能で、移動中でも快適なデジタルライフをサポートします。

用途アウトドア、通勤通学、お仕事等 全長(mm)約1670 質量(kg)約23 ベージュ 全幅(mm)約570 耐荷重(kg)バスケット:最大5 バッテリー36V-8.5Ah(25.2Vに換算すると12.3Ah相当) 電池リチウムイオン電池 タイヤサイズ20×2.6インチ 耐摩耗肉厚チュ-ブ ライト種類前照灯:LEDライト 充電時間(時間)4〜5 サドルの高さ(mm)約765〜950 走行距離(km)一充電(目安):エコモード約60、標準モード約55、強モード約50 キャリアクラス25リアキャリア 変速段数シマノグリップシフト外装6段 バスケット(mm)内寸:約幅340×奥行250×高さ230 材質(バスケット)スチール(粉体塗装仕上げ) 施錠鍵:ワイヤー錠
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。法人番号の登録があり、法人の看板が確認できる住所へのみお届け可となります。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする