メイン
WIZ'A
WIZ'Aの 腰袋/工具差し/携帯ケース
WIZ'Aの 腰袋
腰袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
(全体)ブラック (メインポケット裏地)薄グリーン (ステッチ)レッド
注文コード
58774305
品番
WZK-01BG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
作業時に工具や資材を収納して持ち運ぶ際に
仕様
Dカン付
材質
本体:ポリエステル 金具:スチール
色
(全体)ブラック (メインポケット裏地)薄グリーン (ステッチ)レッド
質量(g)
約201
ポケット数
4
ベルト通し幅(mm)
約75
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約125×175×190
ポケット寸法(mm)
サイドポケット:約D22×W30×H100、サブポケット:約D30×W100×H125、メインポケット:約D55×W100×H180