メイン

WZK-02BB 腰袋 WIZ'A 58774330 WZK-02BB 腰袋 WIZ'A 58774330 WZK-02BB 腰袋 WIZ'A 58774330

腰袋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 (全体)ブラック (メインポケット裏地)ブラック (ステッチ)ブラック 注文コード58774330 品番WZK-02BB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る
用途作業時に工具や資材を収納して持ち運ぶ際に 仕様Dカン付 材質本体:ポリエステル 金具:スチール (全体)ブラック (メインポケット裏地)ブラック (ステッチ)ブラック 質量(g)約218 ポケット数5 ベルト通し幅(mm)約75 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約140×175×190 ポケット寸法(mm)サイドポケット:約D22×W30×H100、ポケット(2段目):D30×W100×H125、ポケット(3段目):D10×W90×H100、メインポケット:約D55×W100×H180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする