シンセイ
シンセイの 運搬・収納・保管
シンセイの ハウスカー(園芸運搬車)
アルミハウスカー(8インチタイヤ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
58774637
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
材質
【本体】アルミ合金【タイヤカバー】ゴム【ハンドル部分】発泡ウレタン【ホイール部分】スチール
耐荷重(kg)
80