LZYLEH2BJH エコハード12 トステム(LIXIL) 58774694

※色見本

エコハード12

(1件のレビュー)
取扱い終了 車上渡し
お気に入りに追加
内容量1ケース(3枚) 注文コード58774694 品番LZYLEH2BJH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

建築廃材を再利用してつくられた「硬質リサイクルボード」を基材として使用。地球環境に配慮した床材です。
専用のサネ形状を採用し、施工時のサネ割れ等を起きにくくしています。
表面のハイパーフィルムと裏面の防湿フィルムにより、伸び縮みや反りの原因となる環境湿度の影響を受けにくくしています。

仕様耐干割れ処理、抗菌処理 クリエラスク シリーズエコハード12 基材硬質リサイクルボード 材質(表面)ハイパーフィルム 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)303×1818×12 工法捨て張り専用 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※ハーモニアスシリーズとは柄や艶感、サネ形状等が異なるため混使用はできません。
※小根太タイプの床暖房パネル専用です。フィルムタイプや根太間タイプの床暖房パネルには使用できません。床暖房施工時は
施工説明書に従い、サネ部に接着剤を塗布して下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58774694 LZYLEH2BJH 56404136 LL-FE2B01H-MAFF ラシッサSフロアアース 木目タイプ FE-2B トステム(LIXIL) ラシッサSフロアアース 木目タイプ FE-2B トステム(LIXIL) 1箱(3枚) 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58774642
2015-04-13
用途:
増改築二重張りに使用
株式会社九建エムデザイン 様

梱包は丁寧でした。
床材と共にリフォーム框材があればいいと思うが、扱っていないそうで残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする