uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 油性ボールペン
ジェットストリームライト 05
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58775581
品番
SXNLS051P.8
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
Litetouchink』を搭載した
どんな人にも「ちょうどいい」を目指した単色ボールペン。
色
ライトブルー
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.5
色(軸)
ライトブルー
繰り返し・詰め替え
対応