曜日別特売
#266T-50-30-4 266 角型鎌錠 表示錠 BEST(ベスト)[金物] 58776825

266 角型鎌錠 表示錠

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
適合扉厚(mm)28~32
付属品皿タッピンネジ3.5×20mm
色クローム
内容量1個注文コード58776825品番#266T-50-30-4
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

材質:亜鉛
バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)
扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm
266L:30~33mm・36~40mm

用途
室内引戸
付属品
皿タッピンネジ3.5×20mm
幅(mm)
71
厚さ(mm)
34
色
クローム
適合扉厚(mm)
28~32
材質
亜鉛
長さ(mm)
100
バックセット(mm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする